• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D20-A-C20 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: 3100827
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100827
EAN / GTIN 7291075265835
Herstellernummer 3100827
L-Nummer L23980 804

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CR D200-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIBALL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb