• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D200-20-40-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100780
Netto: 2.090,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100780
    EAN / GTIN 7291075096026
    Herstellernummer 3100780
    L-Nummer L23980 2892

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 62 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Arbor Style E
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 62 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
    • Nutzlänge (LU) 41 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb