• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D63-38-27-M Wendelschaftfräser für HM90 ADKT 1505… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100770
Preis pro
Netto: 983,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100770
EAN / GTIN 7291075072327
Herstellernummer 3100770
L-Nummer L23980 765

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 55 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 55 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb