• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-16-40-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100750
Netto: 1.510,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100750
    EAN / GTIN 7291075095999
    Herstellernummer 3100750
    L-Nummer L23980 2860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 46.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 46.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
    • Nutzlänge (LU) 43.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb