• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90AC D2.00-1.5W1.5 Bohrnutenfräser mit APKT/ADKT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100734
Netto: 711,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Herstellernummer 3100734
L-Nummer L23980 1510

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.7″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5.51″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.7″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 5.51″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen