• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster smartline

Artikel-Nr.: 3100707
Netto: 928,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100707
EAN / GTIN 4010886952511
Herstellernummer 3100707
L-Nummer L60160 6061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 903 x B 629 x T 510 mm
  • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten
  • Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichte
  • Schubladen:
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Tragkraft pro Schublade 20 kg
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
  • GEDORE Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 300 kg
  • 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
  • Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES, 1500 CT)
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
  • Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Schubladen: 6
  • Arbeitshöhe: 903
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 125
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 629 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 903 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H = 80 mm
    • 1x Typ 2, H = 160 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 300 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 20 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: nein
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb