• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter-Satz 3/8″-3/4″ + Verlängerung 1/2″ 4-teilig

Artikel-Nr.: 3100189
Netto: 85,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100189
EAN / GTIN 4010886952634
Herstellernummer 3100189
L-Nummer L60160 5445

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 3/8" bis 3/4"
  • Reduzierstücke 3219, 1930
  • Vergrößerungsstücke 1932
  • Kardanverlängerung 1/2"
  • Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb