• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit Sortiment

Artikel-Nr.: 3100065
Netto: 7.361,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100065
EAN / GTIN 4010886952948
Herstellernummer 3100065
L-Nummer L60160 5697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starke Multiplex-Buche-Platte, durchLeinölfirnis geschützt
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
  • Sicherheit durch Fersenschutz
  • Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm), herausnehmbar, mit Zentralverriegelung, Einhandbedienung und Einzelauszugssperre
  • Kugelgelagerte Führungsschienen für Vollauszug und Selbsteinzug
  • Tragkraft pro Schublade 70 kg
  • Hoch belastbares Fahrwerk durch Trapez-Achskonstruktion
  • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter:
  • Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher
  • Für präzises Arbeiten auf engstem Raum
  • Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar)
  • Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion
  • Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten
  • Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Bit-Halter mit starken Neodym Magnet
  • Torsions-Bit-Satz:
  • Gängiste Größen
  • Extrem schlanker Bithalter
  • Für weiche und harte Schraubfälle
  • Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Aufbewahrung: Rollwerkbank
  • Gesamtbreite [mm]: 1.200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 635 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb