• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D100-32 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100053
Netto: 889,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100053
    EAN / GTIN 7291075228014
    Herstellernummer 3100053
    L-Nummer L23980 19

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEAN 1203AF-N
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb