• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel extra flach 18x19 mm

Artikel-Nr.: 31.18X19
Netto: 28,88 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31.18X19
EAN / GTIN 3148510971001
Herstellernummer 31.18X19
L-Nummer L60130 2374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb