• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel extra flach 16x17 mm

Artikel-Nr.: 31.16X17
Netto: 28,88 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 31.16X17
    EAN / GTIN 3148510970806
    Herstellernummer 31.16X17
    L-Nummer L60130 8631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit
    • Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 16x17
    • B x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
    • E [mm]: 4,6
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 140

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb