• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetwasserwaage gerade 600 mm

Artikel-Nr.: 309BM.60
Netto: 48,25 €
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
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309BM.60
    EAN / GTIN 3148518336277
    Herstellernummer 309BM.60
    L-Nummer L60130 6229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit in Überkopflage 1 mm/m
    • Körper aus Leichtmetall-Legierung, gezogen
    • Glatte, eloxierte Flächen (leicht zu reinigen)
    • Senkrechte und waagerechte Libelle

    Merkmal:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • Gewicht in Gramm: 500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb