• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetwasserwaage gerade 400 mm

Artikel-Nr.: 309BM.40
Netto: 40,87 €
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309BM.40
EAN / GTIN 3148518336017
Herstellernummer 309BM.40
L-Nummer L60130 5393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit in Überkopflage 1 mm/m
  • Körper aus Leichtmetall-Legierung, gezogen
  • Glatte, eloxierte Flächen (leicht zu reinigen)
  • Senkrechte und waagerechte Libelle

Merkmal:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.