Verschlussschraube KKB - SET 5 Stück M3

Artikel-Nr.: 309910 M3
Setpreis 5 Stück (2,34 € / 1 Stück)
Netto: 9,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 6 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309910 M3
EAN / GTIN 4062406577827

Beschreibung

Verwendung:

Set mit 5 Schrauben zum Verschließen der Kühlkanalbohrungen mit Gewinde.

Passend für:

Alle GARANT-Werkzeugaufnahmen mit verschließbaren KKB.