Passfeder für Messerkopfaufnahme, für Dorn-⌀ D1: 22mm

Artikel-Nr.: 309897 22
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,69 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 22 mm
Länge L 25 mm
Breite B 6 mm
Höhe H 6 mm
DIN 6885 AS
Produktart Passfeder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309897 22
EAN / GTIN 2050001752819
Hersteller/verantwortliche Person Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb