HSK-Kühlmittelrohr, für HSK: 25

Artikel-Nr.: 309880 25
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für HSK Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser außen Rohr 5 mm
Winkelbeweglichkeit 1 Grad
passende Werkzeugaufnahme HSK 25
Oberfläche gehärtet; poliert
Gewindeart M
Gewindegröße M8×1
Produktart Kühlmittelrohr
Länge gesamt 16,8 mm
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Druck max. 120 bar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Herstellernummer 309880 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von ±1°, poliert, mit 2 Dichtringen.
Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.
  • Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.
  • Zwei polierte Übergangsradien.
  • Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.
  • Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.

Beschreibung:

HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

Passend für:

HSK-Werkzeugaufnahmen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb