Mitnehmerring, DIN 6366, für Dorn-⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 309870 22
Netto: 35,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6366
Mitnehmerbreite B-0,2 12 mm
Stegbreite b 10 mm
Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309870 22
EAN / GTIN 4045197273864
Herstellernummer 309870 22

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerring zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut bei Kombi-Fräseraufsteckdorne oder Messerkopfaufnahmen.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb