{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 16 mm | |
Norm | DIN 6367 | |
Gewinde M | M8 | |
Gewindelänge | 16 mm | |
Kopf-⌀ | 20 mm | |
Kopfstärke | 6 mm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 309861 16 | |
EAN / GTIN | 4250122674177 | |
Herstellernummer | 102.11.16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fräser-Anzugsschraube durchbohrt 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
|
|
für Dorn-⌀ | 16 | 16 |
Gewinde M | M8 | M8 |
Gewindelänge | 16 | 16 |
Kopf-⌀ | 20 | 20 |
Kopfstärke | 6 | 6 |
Norm | DIN 6367 | DIN 6367 |
Produktart | Anzugsschraube | Anzugsschraube |