Fräser-Anzugsschraube 40 mm

Artikel-Nr.: 309860 40
Netto: 21,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 40 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M20
Gewindelänge 30 mm
Kopf-⌀ 52 mm
Kopfstärke 10 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309860 40
EAN / GTIN 4045197273826
Herstellernummer 309860 40

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb