{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 12 mm | |
Außen-⌀ D | 19 mm | |
Gewinde | M14×0,75 | |
maximales Anzugsmoment | 40 Nm | |
Schlüsselweite SW | 17 mm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer |
309610 11
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406110031
Kopieren |
|
Herstellernummer |
309610 11
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |