{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Gewinde | M22×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 80 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer |
309580 16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197151940
Kopieren |
|
Herstellernummer |
309580 16
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |