Spannzange für Kraftspannfutter 18 mm

Artikel-Nr.: 309570 18
Netto: 34,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 18 mm
Zangen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 79 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309570 18
EAN / GTIN 4045197546951
Herstellernummer 309570 18

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für Holex Kraftspannfutter Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Mit Längennachstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb