Spannzange extra schlank 4 mm

Artikel-Nr.: 309563 4
Netto: 53,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 4 mm
Außen-⌀ D 9,6 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309563 4
EAN / GTIN 4045197708526
Herstellernummer 309563 4

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem Gewinde von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. Verringerte Störkontur durch Entfall der Spannmutter.

Passend für:

Extra schlankes Spannzangenfutter Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb