{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 11 mm | |
für Futter | 2 mm - 16 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 415 E | |
Außen-⌀ D | 25,5 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309540 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704436 | |
Herstellernummer | 12201011100 |