ER-Spannzange für Gewindebohrer 10 mm

Artikel-Nr.: 309458 10
Netto: 50,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 10 mm
Aufnahme ER 32
Außen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 49 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309458 10
EAN / GTIN 4062406254209
Herstellernummer 309458 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.
  • Integrierte Schnellwechselvorrichtung.
  • Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb