ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 4,5mm

Artikel-Nr.: 309425 4,5
Netto: 99,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 4,5 mm
Aufnahme ET 16
Norm Werksnorm
Typ 4033 E
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 27 mm
Axialauszug 7 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309425 4,5
EAN / GTIN 2050001703941
Herstellernummer 13363010450

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 4,5mm

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 4,5mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
118,52 €
Netto 99,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
130,90 €
Netto 110,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
113,53 €
Netto 95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
97,82 €
Netto 82,20 €
Aufnahme ET 16 ET 32 ET 25 ET 16
Außen-⌀ D 17 mm 33 mm 26 mm 17 mm
Gesamtlänge L 27 mm 42,5 mm 35 mm 29 mm
Nenn-Spann-⌀ d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb