{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 12 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Außen-⌀ D | 25,7 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309411 12 | |
EAN / GTIN | 4045197666130 | |
Herstellernummer | 309411 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 |
Außen-⌀ D | 25,7 | 26 |
Gesamtlänge L | 34 | 34 |
Nenn-Spann-⌀ d | 12 | 12 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4282 E | 429 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |