{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309010 | |
EAN / GTIN | 2050001764829 | |
Herstellernummer | 1371116 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangen-Satz 13-teilig 1−7 mm, ER 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ER 11 | ER16 | ER25 | ER32 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |