ER-Spannzange mit Abdichtung 1/4 mm

Artikel-Nr.: 309001 1/4
Rabatt
32,25 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 21,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309001 1/4
EAN / GTIN 4062406104320
Herstellernummer 309001 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb