ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

Artikel-Nr.: 308986 14
Netto: 55,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 14 mm
Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 32,7 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308986 14
EAN / GTIN 2050001765833
Herstellernummer 13726011400

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
65,81 €
Netto 55,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
44,39 €
Netto 37,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
58,19 €
Netto 48,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
32,25 €
Netto 27,10 €
Aufnahme ER 32 ER 32 ER 32 ER32
Außen-⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 469 E 4537 E 469 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb