{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 13 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308981 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766519 | |
Herstellernummer | 13716011300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 33 | 33 |
Nenn-Spann-⌀ d | 13 | 13 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 470 E | 470 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |