• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 9/16mm

Artikel-Nr.: 308960 9/16
Rabatt
22,25 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Netto: 10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 430 E
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308960 9/16
EAN / GTIN 4062406104016
Herstellernummer 308960 9/16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).
Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb