• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Weste Inhärent High Vis Gelb M

Artikel-Nr.: 308915123300M
Netto: 225,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308915123300M
EAN / GTIN 7330509625798
Herstellernummer 308915123300M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Details
Schlaufen
D-Ring
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Taschen
Vordertaschen mit Patten
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen, Nageltaschen - vorne und hinten
Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Patte und Metall-Druckknöpfen, eine offen mit Stifttaschen und Werkzeugband

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Flammschutz Werkzeug-Weste, die Sie unter fordernden Bedingungen schützt
  • Sie weist praktische Taschen für Werkzeug und Accessoires auf
  • Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen vorne und am Gesäß
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, Klasse 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11
  • 9 cal/cm², HAF: 79
  • 3%, LOI: 29
  • 6%
  • Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, Klasse 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb