{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2,5 mm | |
Aufnahme | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 4008 E | |
Außen-⌀ D | 11,3 mm | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308881 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767639 | |
Herstellernummer | 13711010250 |