Spezial-Anzugsbolzen S20×2, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308800 40
Netto: 17,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 40
Gesamtlänge L 53 mm
L1 25 mm
Gewinde M M16
Gewinde M1 S20×2
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Herstellernummer 308800 40

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Hinweis:

Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spezial-Anzugsbolzen S20×2, passend für Steilkegel: 40

Spezial-Anzugsbolzen S20×2, passend für Steilkegel: 40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
20,71 €
Netto 17,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,50 €
Netto 10,50 €
Gesamtlänge L 53 mm 44,5 mm
Gewinde M M16 M16
L1 25 mm 16,25 mm
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm 50 Nm
passend für Steilkegel 40 40
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40 SK 40
Produktart Anzugsbolzen Anzugsbolzen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb