{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | |
Bund-⌀ D | 23 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308795 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532787 | |
Herstellernummer | 308795 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Anzugsbolzen 90° abgedichtet 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.792 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.820 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.780 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Bund-⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Kopf-⌀ D1 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schlüsselweite | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |