{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388 | |
Bund-⌀ D | 22,5 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Gesamtlänge L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Herstellernummer | 308660 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen abgedichtet 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
|
Bund-⌀ D | 22,5 | 23 | 23 | 25,1 | 23 | 23 |
Gesamtlänge L | 44,5 | 54 | 54 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 16,25 | 26 | 26 | 25,1 | 35 | 35 |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schlüsselweite | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |