Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A, mit Bohrung ⌀ 7 mm, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308630 40
Netto: 11,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 40
Bohrungseigenschaft mit Bohrung ⌀ 7 mm
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388-3
Bund-⌀ D 23 mm
Kopf-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 54 mm
L1 29 mm
Gewinde M M16
Winkel A 15 Grad
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40
Schlüsselweite 19 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308630 40
EAN / GTIN 4045197485915
Herstellernummer 308630 40

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb