{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10×50 | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 74,5 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Außen-⌀ D | 18 mm | |
Nutzlänge L1 | 50 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Herstellernummer | 308553 M10X50 |