{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | PSC 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308535 16 | |
EAN / GTIN | 4045197486295 | |
Herstellernummer | 308535 16 |