Flächenspannfutter 6 mm

Artikel-Nr.: 308499 6
Netto: 199,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme PSC 40 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    Außen-⌀ D 25 mm
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308499 6
    EAN / GTIN 4045197703255
    Herstellernummer 308499 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

    Hinweis:

    Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.
    Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.
    Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.
    Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb