Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MicroClamp – Präzisionsbohrfutter 0,2-3

Artikel-Nr.: 308394 0,2-3

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-E 40 A = 46
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 46 mm
Spannbereich ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Außen-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Ersatz-Spannschlüssel 627425 2
Produktart Mikro-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308394 0,2-3
Herstellernummer 308394 0,2-3

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Rundlauf < 0,01 mm.
  • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
  • Zulässige Drehzahl: 60000 U/min.
  • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb