{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | HSK-E 32 A = 46 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 46 mm | |
Spannbereich ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Außen-⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel | 627425 2 | |
Produktart | Mikro-Bohrfutter |
Artikelnummer | 308388 0,2-3 | |
Herstellernummer | 308388 0,2-3 |