{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
übertragbares Drehmoment MD | 130 Nm | |
Gewinde M | M8×1 | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307610 10 | |
EAN / GTIN | 2050001671189 | |
Herstellernummer | 16.407.63.10.Z |