• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motorschutzstecker

Artikel-Nr.: 30756093009
Netto: 230,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 30756093009
EAN / GTIN 4014586264271
Herstellernummer 30756093009
L-Nummer L00010 2247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Motorschutzstecker
  • FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel
  • Passend zu Baureihe 840, Einstellbereich 1,6 - 2,5 A

Merkmal:

  • Ausführung 32 A
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb