{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 56 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
passende Reduzierhülse | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter HT 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 63 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 85 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Außen-⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Form | A | A | A | A | A |
Nutzlänge L1 | 56 | 54 | 54 | 61 | 54 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |