{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 54 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
passende Reduzierhülse | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Herstellernummer | 307552 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter HT, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Form | A | A | A |
Nutzlänge L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
passende Reduzierhülse | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |