{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-E 40 A = 85 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
L2 | 46 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307526 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868459 | |
Herstellernummer | 307526 8 |