{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M6 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307525 8 | |
EAN / GTIN | 2050001653499 | |
Herstellernummer | 16.507.100.08.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-⌀ D1: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | 75 mm |
Form | A | A |
Gewinde M | M6 | M6 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |