{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M5 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Herstellernummer | 16.507.63.06.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |